Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvotem AX, 15:1 Stromwandler 15A, 35mm x 9.53mm x 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nuvotem AX, 15:1 Stromwandler 15A, 35mm x 9.53mm x 23mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7754921
Hersteller:
     Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
     AX-1500
EAN/GTIN:
     5059045443889
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 15:1
Eingangsstrom = 15A
Gesamthöhe = 23mm
Gesamtbreite = 35mm
Gesamttiefe = 9.53mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +120°C
Montagetyp = Leiterplattenmontage
Abmessungen = 12,7 x 17 x 9,53 mm

Verkabelter Primärstromwandler mit hoher Leistung. Hohe Ausgangsspannung bei kleinem Gehäuse Gute Linearität über den Strombereich hinweg 2,5 kV Isolierung Hoher Sättigungsstrom Zu den Anwendungen gehören die Leistungsmessung, Strommessung und Instrumentierung.
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
15:1
Eingangsstrom:
15A
Gesamthöhe:
23mm
Gesamtbreite:
35mm
Gesamttiefe:
9.53mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+120°C
Montagetyp:
Leiterplattenmontage
Abmessungen:
12,7 x 17 x 9,53 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 15/5a, aufsteckstromwandler, nuvotem talema stromwandler, 7754921, Automation, Prozessautomation, Nuvotem Talema, AX1500, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1243901
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.