Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12-Bit ADC TC7109CPL PDIP, 40-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7747844
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC7109CPL
EAN/GTIN:
     5059040218475
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Dual Slope
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12-Bit
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 40
Integrale Nichtlinearität = 1digit
Digital Interface Typ = Parallel, Seriell
Stromversorgungs-Typ = Dual
Betriebstemperatur max. = 70 °C

Zweirampen-Analog-Digital-Wandler Serie TC5XX/TC7109
Weitere Informationen:
Architektur:
Dual Slope
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12-Bit
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
40
Integrale Nichtlinearität:
1digit
Digital Interface Typ:
Parallel, Seriell
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 7747844, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, TC7109CPL, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
2
€ 7,00*
ab € 1,79*
€ 5,31*
1
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 13,99*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,83*
€ 16,47*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,83*
€ 16,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.