Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog/Digital-Wandler, 12 bit, 10 S/s, Differenz, Parallel, seriell, Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1196816
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC7109CPL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: Single 12-Bit Integrating ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Auflösung (Bit): 12 bit
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Abtastrate: 10 S/s
  • Bauform - ADC / DAC: DIP
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Datenschnittstelle: Parallel, seriell
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Eingangskanaltyp: Differenz
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a-d converter microchip, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, MICROCHIP, TC7109CPL, 1196816, 119-6816
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    114
    2
    € 7,00*
    ab € 1,79*
    € 5,33*
    1
    € 5,90*
    ab € 7,00*
    € 14,39*
    10
    Frei Haus
    ab € 9,93*
    € 14,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 8,85*
    € 17,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,05*
    € 20,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.