Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Audio Codec PCM2906CDB, 2-Kanal SSOP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7741281
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PCM2906CDB
EAN/GTIN:
     5059042798593
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Interface = Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle = 2
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der A/D-Wandler-Eingänge = 2
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Versorgungsspannnung typ. = 5 V
Abtastrate = 48kHz
A/D- D/A-Wandler Auflösung = 16bit
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Codec-Typ = Stereo-Audio
Betriebstemperatur min. = -25 °C

Audio-Operationsverstärker, Texas Instruments. Eine Serie von Operationsverstärkern von Texas Instruments, entwickelt für HiFi-Audioanwendungen. Die Geräte verfügen typischerweise über geringe Verzerrung und geringes Rauschen sowie über hohe Anstiegsgeschwindigkeiten und große Bandbreite. Sie können häufig über einen großen Versorgungsspannungsbereich hinweg arbeiten und umfassen Ausgänge zur Steuerung von 600 Ω Lasten.
Weitere Informationen:
Interface:
Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle:
2
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der A/D-Wandler-Eingänge:
2
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Versorgungsspannnung typ.:
5 V
Abtastrate:
48kHz
A/D- D/A-Wandler Auflösung:
16bit
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Codec-Typ:
Stereo-Audio
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Audio IC, IC Audio, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, IC Interface, Interface-IC, OP AMP, Operationsverstärker, op amp texas instrument, op amp, 7741281, Halbleiter, Audio und Video ICs, Audio und Video Dekoder und Enkoder, Texas Instruments, PCM2906CDB, Semiconductors, Audio & Video ICs, Audio & Video Encoders & Decoders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 20,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,46*
€ 20,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
SPS-3530-03-C1
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.