Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol HD-BNC Stecker Koaxialsteckverbinder HD-BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für BELDEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7737440
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     034-1026
EAN/GTIN:
     5059041099905
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = BELDEN 1855A
Größe = Standard
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 4GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Polarität = Normal
Serie = HD-BNC
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

SMPTE 292M, 424M. Verwendet die gleichen Spezifikationen zur Kabelvorbereitung und zum Kabelabschluss wie bei normalen BNC-Steckverbindern. HD-BNC-Stecker von Amphenol für Kabel mit hoher Kontaktdichte. Die HD-BNC-Stecker von Amphenol für Kabel mit hoher Kontaktdichte bieten die 4-fache Dichte von herkömmlichen HF-BNC-Steckverbindern bei einer echten Impedanz von 75 Ohm, die die Industriestandards SMPTE 292M und 424M überschreiten. Diese BNC-Steckverbinder mit hoher Kontaktdichte sind mit den meisten typischen Sendekabeltypen wie Belden®, Times Fiber®, DRAKA® und Image 360® kompatibel und darüber hinaus auch kompatibel mit den aktuellen Werkzeug- und Abisoliermaßen für Feldinstallateure gemäß den traditionellen BNC-Steckverbindervarianten. Die HD-BNC-Steckverbinder von Amphenol sind um 51 % kleiner als BNC, um 39 % kleiner als Mini-BNC und um 40 % kleiner als DIN-1.0/2.3-Steckverbinder, womit sich die HD-BNC-Steckverbinder für eine Vielzahl von Anwendungen wie das Senden, digitales Video – HDTV, Netzwerkleitungen und Schaltleitungen, Satelliten-Empfangsstellen und viele andere eignen. 75 Ω Impedanz Schnellanschluss-Bajonettkupplung Frequenzbereich: 0–6 GHz, optimiert für 3 GHz Rückflussdämpfung: 30 dB @ 3 GHz Datenrate: 3 Gbit/s oder höher Mindestens 500 Steckzyklen Vergoldeter mittlerer Leiter, Crimp- oder Lötbefestigung
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
BELDEN 1855A
Größe:
Standard
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
4GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Polarität:
Normal
Serie:
HD-BNC
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 75ohm, 7737440, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, 0341026, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
034-1018
ab € 4,95*
Zubehör
Amphenol
APH-BNCP-HDBNCP
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.