Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED LED-Treiber 100 → 240 V ac LED-Treiber, Ausgang 24V / 2A Konstantspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7736999
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     PCV2450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 50w
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Ausgangsleistung max. = 50W
Ausgangsstrombereich = 2A
Eingangsspannung = 100 → 240 V ac
Betrieb = Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Nennspannung = 100 → 240 V ac

Konstantspannungs-LED-Treiber für Innenbereiche. Eine Serie der Konstantspannungs-LED-Treiber von PowerLED geeignet sich für LED-Beleuchtungsanwendungen in Innenbereichen wie: LED-Beleuchtung in Wohnungen, Schaukastenbeleuchtung, LED-Einbauleuchten, LED-Hintergrundbeleuchtung, Stimmungsbeleuchtung und Lichtskulpturen. Unverlierbare Anschlussklemmenschrauben für einfache Handhabung Einrastende Kabelzugentlastung LED-Signalleuchte Überlast-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz Kühlung durch freie Luftkonvektion Ausgang, Klasse 2 Lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
24V
Ausgangsleistung max.:
50W
Ausgangsstrombereich:
2A
Eingangsspannung:
100 → 240 V ac
Betrieb:
Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Nennspannung:
100 → 240 V ac
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 7736999, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, PowerLED, PCV2450, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1766725
ab € 38,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.