Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 2,5 → 5,5 V 3- Pins, 950nm 36kHz Fotodetektor, Vorverstärker, max. Bereich 40m ±45°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7733827
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP58236
EAN/GTIN:
     5059040662179
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Trägerfrequenz = 36kHz
Übertragungsdistanz max. = 40m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = ±45°
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Tageslichtfilter Typ = Epoxidkleberpaket
Ausgangsstrombereich = 5mA
Komponenten = Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Abmessungen = 5 x 4.8 x 6.95mm
Höhe über Panel = 6.95mm
Länge = 5mm
Versorgungsspannung max. = 5.5V
Versorgungsspannung min. = 2.5V
Versorgungsspannung = 2,5 → 5,5 V

IR-Fernbedienungsempfänger, durchkontaktiertes Gehäuse, Vishay Semiconductor. IR-Empfänger von Vishay werden für Fernsteuerungs- und Infrarot-Kommunikationsanwendungen, beim Infrarot-Code-Erlernen/Repeater, Infrarot-Lichtschranken und Infrarot-Näherungssensoren verwendet. IR-Empfänger arbeiten im Wellenlängenbereich von 840 nm und 960 nm. Besonders empfindlicher, großer Übertragungsbereich Trägerfrequenz: 30 kHz bis 56 kHz
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
36kHz
Übertragungsdistanz max.:
40m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
±45°
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Tageslichtfilter Typ:
Epoxidkleberpaket
Ausgangsstrombereich:
5mA
Komponenten:
Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
5 x 4.8 x 6.95mm
Höhe über Panel:
6.95mm
Länge:
5mm
Versorgungsspannung max.:
5.5V
Versorgungsspannung min.:
2.5V
Versorgungsspannung:
2,5 → 5,5 V
Weitere Suchbegriffe: 7733827, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSOP58236, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.