Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions OSLON SSL 80 LED-Streifen 4000K, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Intelligent LED Solutions OSLON SSL 80 LED-Streifen 4000K, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-7732782
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILS-ON06-NUWH-SD111.
EAN/GTIN:
     5059045723004
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul 24vdc weiss
led modul
led module 24v
LED Farbe = Weiß
Oberflächenfarbe = 4000K
Flexibel/starr = Fest
Serie = OSLON SSL 80

Die LED-Streifen Oslon SSL 80 6+ überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind. Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. 6 LED-Streifen Oslon SSL 80. Die LED-Leuchtstreifen der Serie Oslon SSL 80 6+ von Intelligent LED Solutions bieten 6 LEDs der Serie Osram Oslon SSL 80 ThinGan (UX: 3). Mit der neuesten Leistungs-Chip-Technologie bleiben sie bei Treiberströmen bis zu 1000 mA effizient und bieten einen niedrigen Wärmewiderstand für einen kühlen und überaus effizienten Betrieb. Zusätzlich verfügen die LED-Leuchtstreifen Oslon SSL 80 6+ über Industriestandard-Steckverbinder für einfaches Plug-and-Play, womit sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen sind wie: allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Deckenleuchten, Beleuchtung für Einzelhandel und Unterhaltung. 6 Osram Oslon SSL 80-LEDs mit integrierten 80°-Linsen aus Siliziumharz Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Betrieb mit 24 V dc Einfache Eingangsspannung, jede Platine mit eigener integrierter Regulierung Helligkeit durch äußeres Dimm-Zahnrad verstellbar Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Abmessungen (L x B x H): 300 x 20 x 1,6 mm Bis zu 5 Streifen der Serie Oslon 6+ können zu längeren Ketten miteinander verknüpft werden. Geeignete sekundäre Linsen, Kühlkörper, thermischer Verbindungswerkstoff und Netzteile siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Oberflächenfarbe:
4000K
Flexibel/starr:
Fest
Serie:
OSLON SSL 80
Weitere Suchbegriffe: 7732782, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILSON06NUWHSD111, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,99*
€ 46,32*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 31,56*
€ 47,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZV024-018F-0067A-SA
ab € 16,63*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
CAB-ILS-GD06-Input
ab € 6,65*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STRIP-300X20-1A
ab € 5,02*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-EXTRUSION-31-0314X37
ab € 19,38*
Zubehör
Osram
OTI-DALI-50/220-240/24-1CH
ab € 62,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.