Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip HF-Modul FSK, OOK moduliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip HF-Modul FSK, OOK moduliert
Artikel-Nr.:
     108EL-7729499
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MRF89XAM8A-I/RM
EAN/GTIN:
     5059040135499
Suchbegriffe:
Funkmodule
funkmodule microchip
Baugruppentyp = Modul
Modulations-Technik = FSK, OOK
Abmessungen = 27.94 x 17.78 x 1.91mm
Höhe = 1.91mm
Länge = 27.94mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 17.78mm

ETSI. 868-MHz-Transceiver-Modul MRF89XAM8A. Das MRF89XAM8A ist ein Mehrkanal-FSK/OOK-Transceiver-Modul, das im 863–870-MHz-ISM-Frequenzband betrieben wird. Es basiert auf dem Microchip-Einzelchip-HF-Transceiver MRF89XA. HF-Frequenzbereich: 863 bis 870 MHz, ISM-Band HF-Ausgangsleistung: +10 dBm Empfängerempfindlichkeit: –107 dBm bei 25 kbit/s FSK Modulation: FSK, OOK OTA-Datenrate: bis zu 40 kbit/s Unterstützt Packet-Handling, Data-Whitening und automatische CRC-Erzeugung Unterstützt Manchester-Codierung/Decodierung Erkennung von Eingangs-Synchronisierungswörtern (Muster) Bit-Synchroneinheit für eingehende Daten und Uhrzeitsynchronisation/-wiederherstellung Unterstützt proprietäre drahtlose Sub-1GHz-Protokolle Digitales RSSI 64-Byte-Sende-/Empfangs-Daten-FIFO Hostkommunikation: serielle SPI Unterstützt Stromsparmodi Leiterplattenantenne Netzteil: +2,1 bis +3,6 V dc Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Abmessungen: 17,8 x 27,9 x 1,9 mm Unterstützt MiWi™-Entwicklungsumgebung, proprietäre drahtlose Netzwerkprotokolle Anwendungen: Heim-/industrielle Automatisierung, Fernsteuerung, drahtlose PC-Peripheriegeräte, schlüsselloser Zugang, Fahrzeugsensorüberwachung, Telemetrie, lokale Kommunikation für das Internet der Dinge (IoT) RS-Produktcodes ; 772-9499 772-9499 MRF89XAM8A-I/RM ; 887-7211 887-7211 MRF89XAM8A-I/RM (54er-Pack) HF-Produktcode für Gerät ; 754-5115 754-5115 MRF89XAT-I/MQ
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Modulations-Technik:
FSK, OOK
Abmessungen:
27.94 x 17.78 x 1.91mm
Höhe:
1.91mm
Länge:
27.94mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
17.78mm
Weitere Suchbegriffe: 7729499, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, Microchip, MRF89XAM8AIRM, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.