Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E5CB PID Temperaturregler, 1 x Relais Ausgang, 24 V ac/dc, 48 x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E5CB PID Temperaturregler, 1 x Relais Ausgang, 24 V ac/dc, 48 x 48mm
Omron E5CB PID Temperaturregler, 1 x Relais Ausgang, 24 V ac/dc, 48 x 48mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7729385
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5C-BR1TCD AC/DC24
EAN/GTIN:
     5059039366781
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Thermoelement
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge = 1
Regelungsart = An/Aus
Kommunikationsmodul verfügbar = Ja
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP00, IP20, IP66
Zusätzliche Funktionen = An/Aus
Tafeltiefe = 60mm

E5CB Digitale Temperaturregler (48 x 48 mm). Großes PV-Display (16,2 mm) 2-PID-Steueralgorithmus Einheitstiefe von nur 60 mm Alarmrelais und Autotuning standardmäßig
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge:
1
Regelungsart:
An/Aus
Kommunikationsmodul verfügbar:
Ja
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP00, IP20, IP66
Zusätzliche Funktionen:
An/Aus
Tafeltiefe:
60mm
Weitere Suchbegriffe: Thermoelemente, omron temperaturregler, thermoelement, 7729385, Automation, Prozessautomation, Omron, E5CBR1TCDACDC24, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,86*
€ 147,94*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,61*
€ 151,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,53*
€ 189,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 181,23*
€ 228,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,53*
€ 271,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,57*
€ 269,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E58-CIFQ2
ab € 121,99*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 99,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.