Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 1000V SMD 1.1V MicroDIP 4-Pin 10μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7729335
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MDB10S
EAN/GTIN:
     5059042221527
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MicroDIP
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Länge = 4.55mm
Breite = 5.15mm

UL, E352360. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie MDBxS, Fairchild Semiconductor. Gehäuse in flacher Ausführung: 1,45 mm (max.) Erfordert nur 35 mm² Platz auf der Platine Ideal für Leiterplatten-Aufschmelzlötung
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MicroDIP
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Länge:
4.55mm
Breite:
5.15mm
Weitere Suchbegriffe: 7729335, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, MDB10S, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
FL 6/12
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.