Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 800mA 1000V SMD 1V SOIC 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7729332
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MB10S
EAN/GTIN:
     5059042220650
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 35A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 4.95mm
Höhe = 2.5mm

UL, E258596. On Semiconductor Brückengleichrichter MB1S-MB8S
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
35A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
4.95mm
Höhe:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7729332, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, MB10S, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
FL 6/12
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.