Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netz Lötkolben 230V / 30W Typ F - Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Netz Lötkolben 230V / 30W Typ F - Schuko
RS PRO Netz Lötkolben 230V / 30W Typ F - Schuko
RS PRO Netz Lötkolben 230V / 30W Typ F - Schuko
RS PRO Netz Lötkolben 230V / 30W Typ F - Schuko
Artikel-Nr.:
     108EL-7724753
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7724753
EAN/GTIN:
     5056112137184
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
lötkolben 230v 30w
lötkolben
Energiequelle = Netz
Typ = Lötkolben
Nennleistung = 30W
Eingangsspannung = 230V
Steckertyp = Typ F - Schuko

Ablage aus Metallblech. RS Pro Lötkolben 230 V. Dieser elektrische Lötkolben der bewährten Marke RS Pro wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt, die eine konsistente, zuverlässige Wärme erfordern. Der Lötkolben wird in das Stromnetz eingesteckt und mit einer Edelstahlspitze ausgestattet und ist für fast jede Arbeitsumgebung geeignet. Mit einem ergonomischen Griff, der Ihnen maximale Präzision und Kontrolle ermöglicht, ist dieser Lötkolben ideal für den Bau, die Reparatur und das Prototyping elektronischer Geräte. ; 771-9464 771-9464 ist ein 15-W-Lötkolben mit UK-Stecker ; 771-9461 771-9461 ist ein 25-W-Lötkolben mit UK-Netzstecker ; 771-9470 771-9470 ist ein 30-W-Lötkolben mit UK-Netzstecker ; 771-9477 771-9477 ist ein 40-W-Lötkolben mit UK-Netzstecker ; 771-9489 771-9489 ist ein 60-W-Lötkolben mit UK-Netzstecker ; 771-9492 771-9492 ist ein 80-W-Lötkolben mit UK-Stecker ; 771-9499 771-9499 ist ein 100-W-Lötkolben mit UK-Netzstecker ; 772-4740 772-4740 ist ein 15-W-Lötkolben mit EU-Stecker ; 772-4744 772-4744 ist ein 25-W-Lötkolben mit EU-Stecker ; 772-4753 772-4753 ist ein 30-W-Lötkolben mit EU-Stecker ; 772-4756 772-4756 ist ein 40-W-Lötkolben mit EU-Stecker ; 772-4750 772-4750 ist ein 60-W-Lötkolben mit EU-Stecker ; 772-4769 772-4769 ist ein 80-W-Lötkolben mit EU-Stecker ; 772-4762 772-4762 ist ein 100-W-Lötkolben mit EU-Stecker Eigenschaften und Vorteile verfügt über einen ergonomischen dreieckigen Griff. So können Sie beim Löten Ihre Finger auf dem Griff ablegen. Dies erhöht den Komfort des Kolbens in Ihrer Hand und hilft, Müdigkeit zu reduzieren. Der Kunststoffgriff ist zu 100 % stoßfest. Mit einem hochwertigen integrierten Nichrome-Heizelement bietet Ihnen dieser Lötkolben thermische Stabilität. Die Spitzentemperatur bleibt stabil und fällt während der Arbeit nicht ab. Der Lötkolben hat einen nahtlosen Edelstahlzylinder. Dadurch wird die Wärmeausdehnung verhindert. Ersatzlötspitzen sind erhältlich. Anwendungen Lötkolben werden für die Arbeit und Nachbearbeitung von Lötdraht in allen Anwendungsbereichen verwendet, insbesondere bei der Reparatur oder dem Bau von Leiterplatten mit SMD- und durchkontaktierten Bauteilen. Sie werden häufig in elektronischen Prototypen und in der Produktion sowie in allen Anwendungen verwendet, bei denen eine Leiterplattenkomponente entfernt oder eingestellt werden muss. Neben ihrer Eignung für Elektronik können sie auch zum Hartlöten und Branding verwendet werden. Typische Anwender: Techniker Elektriker Metallarbeiter Juweliere Heimerfinder Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Ganz gleich, ob Sie ein professioneller Elektriker, Techniker, Engineer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Netz
Typ:
Lötkolben
Nennleistung:
30W
Eingangsspannung:
230V
Steckertyp:
Typ F - Schuko
Weitere Suchbegriffe: lötkolben 30w, 7724753, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, RS PRO, SN832KA, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Irons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,26*
€ 12,07*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 13,77*
€ 19,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7719473
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.