Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e2s Sonora ST LED-Signalleuchte Blitz-/Dauer-Licht Blau, 24 V dc x 86mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7720896
Hersteller:
     E2S
Herst.-Nr.:
     ST-L101HDC24A1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Reihe = Sonora
Serie = ST
Baugruppentyp = Signalleuchte
Multifunktion = Ja
Stromart = DC
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Blau
Lampe inbegriffen = Ja
Lampen-Typ = LED
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 86mm
IP Schutzart = IP66
Temperatur min. = -25°C

Alle LED-Farben verwenden eine klare Linse, um die Leuchtkraft zu maximieren und ein möglichst effektives Signal bei hoher Umgebungslichtstärke zu gewährleisten. Anpassbarer Signalturm, Serie STA und STB. Die Serien STA und STB von e2S sind anpassbare Signaltürme mit entweder 2 oder 3 Signalleuchten vom Typ AlertAlight L101. Jede Signalleuchtenposition kann entweder eine Xenon- oder eine Hochleistungs-LED-Lichtquelle enthalten. Die STB2-Signalleuchtentürme verfügen über einen vorverdrahteten Verbindungskasten und einen Kabelbaum, durch die der Benutzer die Art der Signalleuchte und deren Position während der Installation bestimmen kann. Die STA-Version verfügt über eine SONF1-Alarmsirene, die sich bei Systemen mit mehreren Einheiten automatisch synchronisiert. Eigenschaften und Vorteile. Mehrfachkonfigurationen von Xenon- und LED-Signalleuchten Interner Kabelkabelbaum und Anschlussleiterplatte vereinfachen die Installation Gemeinsamer Minus-/Neutralleiter minimiert die Verkabelung LED-Einheit mit hoher Leistung kann durchgehend leuchten oder blinken Graues ABS-Gehäuse (RAL7038) mit Edelstahlbefestigungen und 2 M20-Kabeleinführungen Polycarbonatlinse Schutz vor eindringenden Medien, IP66 Betriebstemperatur: –25 bis +55 °C
Weitere Informationen:
Reihe:
Sonora
Serie:
ST
Baugruppentyp:
Signalleuchte
Multifunktion:
Ja
Stromart:
DC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Blau
Lampe inbegriffen:
Ja
Lampen-Typ:
LED
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
86mm
IP Schutzart:
IP66
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe 24v blau, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 7720896, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, e2s, STL101HDC24A1B, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.