Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e2s Sonora ST LED-Signalleuchte Blitz-/Dauer-Licht Orange, 230 V ac x 86mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7720887
Hersteller:
     E2S
Herst.-Nr.:
     ST-L101HAC230A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Reihe = Sonora
Serie = ST
Baugruppentyp = Signalleuchte
Multifunktion = Ja
Stromart = AC
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Orange
Lampe inbegriffen = Ja
Lampen-Typ = LED
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 86mm
IP Schutzart = IP66
Temperatur min. = -25°C

E2s AnpassbarerDie E2s Sonora ST LED-Signalleuchte ist ein anpassbarer Signalturm mit einer orangefarbenen Linse. Der Tower verfügt über eine Xenon- oder Hochleistungs-LED-Quelle. Er verfügt über eine vorverdrahtete Abzweigdose und einen Kabelsatz, sodass der Endbenutzer den Typ und die Position der Signalleuchte während der Installation bestimmen kann. Hinweis: Alle LED-Farben verwenden eine klare Linse, um die Ausgabe zu maximieren und sicherzustellen, dass das Signal bei hohen Umgebungshelligkeiten am effektivsten ist.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 230 V ac Mehrere Konfigurationen von Xenon- und LED-Signalleuchten Interner Kabelsatz und Anschlussleiterplatte vereinfachen die Installation Gemeinsame negative/neutrale Versorgung minimiert die Verkabelung LED-Einheit mit hoher Ausgangsleistung kann auf Dauerlicht oder Blinken eingestellt werden Graues ABS-Gehäuse RAL7038 mit Edelstahlbefestigungen und 2 x M20-Kabeleinführungen Polycarbonatlinse Blinkender und konstanter Lichteffekt Höhe: 86 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 55 °C.ZertifizierungenSchutzart IP66 UL94V0-Zulassung
Weitere Informationen:
Reihe:
Sonora
Serie:
ST
Baugruppentyp:
Signalleuchte
Multifunktion:
Ja
Stromart:
AC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Orange
Lampe inbegriffen:
Ja
Lampen-Typ:
LED
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
86mm
IP Schutzart:
IP66
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 7720887, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, e2s, STL101HAC230A, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.