| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7716572 Herst.-Nr.: 7716572 EAN/GTIN: 5056070939059 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 80 → 90L Farbe = Schwarz Anzahl = 50 Material = Kunststoff
RS PRO Müllsack in robuster Ausführung. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe hochwertiger Behälterbeutel. Diese Kunststoff-Entsorgungsbeutel wurden nach Industriestandards hergestellt und wurden für eine Array-Entsorgungslösung entwickelt. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Gelbe Beutel sind ebenfalls in dieser Serie erhältlich (7716569) ;/li> ;li>Hohe Zugfestigkeit: 40-mm-Tri-Ex-Mischfolie ;/li> ;li>In dieser Serie werden Beutel mit 160 und 200 AWG angeboten. Das Messgerät ist die Messung der Dicke von Standard-Kunststoffbeuteln mit niedriger Dichte ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese Art von Beutel wird universell in der Abfallwirtschaft eingesetzt und ist eine effektive Lösung für die Entsorgung einer Vielzahl von Abfallmaterialien im professionellen und privaten Gebrauch. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 80 → 90L | Farbe: | Schwarz | Anzahl: | 50 | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: müllsäcke 90l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke schwarz, 7716572, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Müllbeutel, RS PRO, 342018, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Bin Bags |
| | |
| |