Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC 1 MPa Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, R1/4 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7716121
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2VT08-02AS
EAN/GTIN:
     5059039810840
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = R1/4 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R1/4 Stecker
Serie = 1 MPa
Gewindematerial = Messing
Winkel = 90°

Dreifach-Universalwinkelstück, Außengewinde, KQ2VT. Die Dreifach-Universal-Winkelstücke mit Außengewinde KQ2VT von SMC können schnell und einfach auf Ihren pneumatischen Anschlüssen montiert werden. Die dreifachen Universal-Winkelstücke mit Außengewinde KQ2VT sind außerdem kompakter ausgeführt, womit sie auch an beengten Orten eingesetzt werden können. Diese Winkelstücke wurden entwickelt, um Innengewinde im rechten Winkel in drei Wege abzuzweigen. Jeder der drei einzelnen Teile ist um 360° drehbar. Die neue Serie von KQ2-Produkten ist leichter als die vorherigen Modelle und bietet den Vorteil verbesserter Verbindungs- und Trennkräfte. One-Touch-Fitting Dreifach-Universalwinkelstück, Außengewinde Zum Herstellen von Abzweigen in rechten Winkeln vom Innengewinde Drei Einzelteile um 360° drehbar Für Schläuche aus Nylon und Polyurethan Anwendbar für Unter- und Überdruckanwendungen Freigabenmanschette ermöglicht leichten Ausbau des Schlauchs, ohne das Rohr zu beschädigen Maximaler Unterdruck von 1,0 MPa Kupferfrei
Weitere Informationen:
Stecker A:
R1/4 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R1/4 Stecker
Serie:
1 MPa
Gewindematerial:
Messing
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, PU-Rohr, smc druckluftsteckverbinder, gerade steckverbinder, 7716121, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, SMC, KQ2VT0802AS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,49*
€ 10,12*
2 Tage
15
1
€ 8,90*
ab € 7,45*
€ 10,22*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 12,07*
€ 16,10*
1
€ 5,90*
ab € 13,44*
€ 20,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 80,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
TG-1
ab € 8,80*
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,51*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,60*
Zubehör
SMC
TK-2
ab € 16,79*
Zubehör
SMC
TCU0805B-1
ab € 24,88*
Zubehör
SMC
TU0805BU-20
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.