Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epcos B41252 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 63V dc, Ø 25.4mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Epcos B41252 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 63V dc, Ø 25.4mm x 50mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7714721
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41252A8478M000
EAN/GTIN:
     5059043099835
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25.4 (Dia.) x 50mm
Höhe = 50mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 25.4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Serie = B41252

Serie B41252. Aluminiumgehäuse, vollständig isoliert Selbstsichernde Lötanschlussklemmen, Rastmontage Kennzeichnung des negativen Pols auf der Gehäuseabdeckung Negativer Pol nicht zum Gehäuse isoliert Gleichmäßiges Rastermaß von 10 mm Betriebstemperatur -40 bis +105 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25.4 (Dia.) x 50mm
Höhe:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
25.4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Serie:
B41252
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 4700µf 63v, alu elko, alu elko epcos, 7714721, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41252A8478M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7063449
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.