Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 63V dc, Ø 25mm x 50mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 63V dc, Ø 25mm x 50mm x 50mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7063449
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7063449
EAN/GTIN:
     5056112074632
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 (Dia.) x 50mm
Höhe = 50mm
Länge = 50mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Serie = RS
Verlustleistungsfaktor = 10%

RS PRO Aluminium Snap in Electrolytic Capacitor. Highly reliable and consistent general purpose Aluminium capacitors with terminal spacing set at 10mm enabling easy PCB plug in and designed with an explosive proof safety vent. The electrolytic capacitors are suitable for use in a wide range of devices including communication equipment and particularly switching power supplies. Features and Benefits. ;ul> ;li>Easy snap in design ;/li> ;li>Aluminium case design with an explosive proof safety vent ;/li> ;li>10mm terminal spacing ;/li> ;li>Suitable for through hole mounting ;/li> ;/ul>. Why RS PRO?. Looking to reduce costs but keep the same quality? With a choice of over 65,000 products – all of which are rigorously tested against demanding industry standards before they are given the RS PRO seal of approval. Trusted by engineers the world over, we want you to be confident that you ‘re receiving the exceptional quality, reliability and the best value for money.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 (Dia.) x 50mm
Höhe:
50mm
Länge:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Serie:
RS
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 4700µf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 7063449, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS47863SI25x50, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.