Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon-Rundstab, Nylon Grün 1.15g/cm³, Ø 35mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-771178
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     771178
EAN/GTIN:
     5056111935248
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
Farbe = Grün
Länge = 1m
Material = Nylon
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 35mm
Dichte = 1.15g/cm³
Zugfestigkeit = 70 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Wasseraufnahme = 6%

Aufgrund des Herstellungsverfahrens haben diese Produkte eine Oberflächentoleranz von bis zu +3 mm über der angegebenen Stärke. Ölgefülltes Nylon, PA-Platte: Polyamid. Typischer Reibungskoeffizient halb so hoch wie andere geschmierte Nylons Hohe Beständigkeit gegen Wasserabsorption Exzellente Eigenschaften hinsichtlich Härte, Haltbarkeit und Kriechfestigkeit Maschinelle Bearbeitbarkeit ermöglicht enge Fertigungstoleranzen Geeignet für Lager-, Buchsen-, Rollen- und Radanwendungen Grün
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Länge:
1m
Material:
Nylon
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
35mm
Dichte:
1.15g/cm³
Zugfestigkeit:
70 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Wasseraufnahme:
6%
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, nylon rundstab 50 x1000, nylon rundprofil, rundstab 3 x 1000mm, 771178, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.