Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vierkant GFK Rohr Grau, 1.15m, Kunststofflaminat laminiert, 3mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-770945
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     770945
EAN/GTIN:
     5056111935200
Suchbegriffe:
GFK-Rohr
Rohr GFK
gfk-rohr
Farbe = Grau
Länge = 1.15m
Material = Kunststofflaminat
Laminiert = Ja
Laminat-Material = GFK Kunststoff
Rohr-Form = Vierkant
Stärke = 3mm
Höhe = 51mm
Breite = 51mm
Dichte = 1.8 → 2.2g/cm³
Wasseraufnahme = 0.5%
Betriebstemperatur max. = +90°C
Wärmeleitfähigkeit = 0.37W/mK

GFK-Profile. Leicht, robust und korrosionsbeständig Gute elektrische Eigenschaften Hohe Zugfestigkeit/Biegefestigkeit Für Führungen, Sammelschienenisolatoren, Entwicklung von Prototypen Rohrwandstärke von 3 mm Hellgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
1.15m
Material:
Kunststofflaminat
Laminiert:
Ja
Laminat-Material:
GFK Kunststoff
Rohr-Form:
Vierkant
Stärke:
3mm
Höhe:
51mm
Breite:
51mm
Dichte:
1.8 → 2.2g/cm³
Wasseraufnahme:
0.5%
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Wärmeleitfähigkeit:
0.37W/mK
Weitere Suchbegriffe: 770945, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, RS PRO, E21776101, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 21,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,57*
€ 81,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,91*
€ 80,81
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 63,15*
€ 75,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,00*
€ 71,40
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 56,79*
€ 67,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,12*
€ 66,78
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 51,01*
€ 60,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,15*
€ 50,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.