Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vierkant GFK Rohr Grau, 1.15m, Kunststofflaminat laminiert, 3mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-770917
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     770917
EAN/GTIN:
     5056111935187
Suchbegriffe:
GFK-Rohr
Rohr GFK
gfk-rohr
Farbe = Grau
Länge = 1.15m
Material = Kunststofflaminat
Laminiert = Ja
Laminat-Material = GFK Kunststoff
Rohr-Form = Vierkant
Stärke = 3mm
Höhe = 25.5mm
Breite = 25.5mm
Dichte = 1.8 → 2.2g/cm³
Wasseraufnahme = 0.5%
Betriebstemperatur max. = +90°C
Wärmeleitfähigkeit = 0.37W/mK

GFK-Profile. Leicht, robust und korrosionsbeständig Gute elektrische Eigenschaften Hohe Zugfestigkeit/Biegefestigkeit Für Führungen, Sammelschienenisolatoren, Entwicklung von Prototypen Rohrwandstärke von 3 mm Hellgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
1.15m
Material:
Kunststofflaminat
Laminiert:
Ja
Laminat-Material:
GFK Kunststoff
Rohr-Form:
Vierkant
Stärke:
3mm
Höhe:
25.5mm
Breite:
25.5mm
Dichte:
1.8 → 2.2g/cm³
Wasseraufnahme:
0.5%
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Wärmeleitfähigkeit:
0.37W/mK
Weitere Suchbegriffe: 770917, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, RS PRO, E2177656, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,33*
€ 40,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,74*
€ 40,15
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 31,37*
€ 37,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,25*
€ 36,00
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 28,63*
€ 34,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,59*
€ 32,83
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 25,09*
€ 29,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,53*
€ 24,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.