Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Baustahl Stab, Ø 20mm, Länge 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-770440
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     770440
EAN/GTIN:
     5056070900912
Suchbegriffe:
Stahl-Rundstab
stahl rundstab
Form = Stab
Material = Baustahl
Länge = 1m
Stangen-Durchmesser = 20mm

Stange ; rechteckige Balken aus Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Baustahl
Länge:
1m
Stangen-Durchmesser:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 770440, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallstangen und -stäbe, RS PRO, LDMZP770440, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Bars & Metal Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 27,36667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,48*
€ 154,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,62*
€ 149,49
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 116,81*
€ 139,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,43*
€ 136,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,31*
€ 128,89
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 98,44*
€ 117,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,10*
€ 97,70
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.