Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Acetal-Rundstange, Delrin® Weiß 1.42g/cm³, Ø 70mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-770383
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     770383
EAN/GTIN:
     5059044260647
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
Farbe = Weiß
Länge = 1m
Material = Delrin®
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 70mm
Dichte = 1.42g/cm³
Zugfestigkeit = 70 MPa
Betriebstemperatur max. = +100°C
Härte = Rockwell M90

Acetal-Homopolymer - Delrin ®. POM-Platte: Polyoxymethylen. Delrin ® hat ähnliche Eigenschaften wie Acetal-Copolymer, aber mit besseren mechanischen und Bearbeitungseigenschaften. Die Beständigkeit gegen heißes Wasser und Laugen ist etwas geringer.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
1m
Material:
Delrin®
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
70mm
Dichte:
1.42g/cm³
Zugfestigkeit:
70 MPa
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Härte:
Rockwell M90
Weitere Suchbegriffe: Delrin Stange, Delrin-Rundstab, POM-Rundstab, Polyacetal Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rs pro acetal rundstab weiss, rundstab weiss, rundstab 3 x 1000mm, 770383, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 212,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 323,17*
€ 384,57
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 300,53*
€ 357,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 295,09*
€ 351,16
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 279,22*
€ 332,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 266,17*
€ 316,74
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 241,98*
€ 287,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 212,31*
€ 252,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.