Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Acetal-Rundstange, Delrin® Weiß 1.42g/cm³, Ø 30mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-770327
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     770327
EAN/GTIN:
     5059044260586
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
Farbe = Weiß
Länge = 1m
Material = Delrin®
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 30mm
Dichte = 1.42g/cm³
Zugfestigkeit = 70 MPa
Betriebstemperatur max. = +100°C
Ausdehnung = 25%

Acetal-Homopolymer - Delrin ®. POM-Platte: Polyoxymethylen. Delrin ® hat ähnliche Eigenschaften wie Acetal-Copolymer, aber mit besseren mechanischen und Bearbeitungseigenschaften. Die Beständigkeit gegen heißes Wasser und Laugen ist etwas geringer.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
1m
Material:
Delrin®
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
30mm
Dichte:
1.42g/cm³
Zugfestigkeit:
70 MPa
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Ausdehnung:
25%
Weitere Suchbegriffe: Delrin Stange, Delrin-Rundstab, POM-Rundstab, Polyacetal Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rs pro acetal rundstab weiss, rundstab weiss, rundstab 3 x 1000mm, 770327, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 37,875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,19*
€ 141,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,26*
€ 138,35
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 108,13*
€ 128,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,38*
€ 125,40
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 99,71*
€ 118,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,70*
€ 118,64
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 90,65*
€ 107,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,75*
€ 90,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.