Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7700845
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DR1050-180-R
EAN/GTIN:
     5059039057948
Suchbegriffe:
Drosselspule
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
drosselspule
Induktivität = 18 μH
Gleichstrom max. = 3.39A
Gehäuse-Form = 1050
Länge = 10.5mm
Tiefe = 10.3mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 10.5 x 10.3 x 5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 41mΩ
Serie = Eaton Bussman
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 1MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln, Serie DR1050. Flache, geschirmte SMD-Trommelkern-Induktoren, Serie DR1050 mit Ferritkern. Anwendungen für die DR1050-Serie: DVD-Player und tragbare Leistungsbauelemente, Notebook-Stromversorgung; LCD-Tafeln; DC / DC-Wandler; Abwärtsregler, Aufwärtsregler, Durchfluss- und Resonanzwandler; Rauschfilter und Filterdrosseln. Maximale Betriebstemperatur 125 °C 10,3 x 10,5 x 5,0 mm Induktivitätsbereich: 1,5 bis 1000 μH Strombereich von 10,5 A bis 0,48 A Frequenzbereich bis 1 MHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
18 μH
Gleichstrom max.:
3.39A
Gehäuse-Form:
1050
Länge:
10.5mm
Tiefe:
10.3mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
10.5 x 10.3 x 5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
41mΩ
Serie:
Eaton Bussman
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
1MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 7700845, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Eaton, DR1050180R, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.