|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7697399 Herst.-Nr.: A000080 EAN/GTIN: 8058333490199 |
| |
|
|  |  |
 | Produktname = Mega Proto Shield Rev3 (Leiterplatte) Teilenummer des Prozessors = A000080
Arduino Proto Shield-Verlängerung MEGA Rev3DasArduino Prototyping Shield erleichtert Ihnen die Entwicklung benutzerdefinierter Schaltungen für die MEGA-Arduino Standard-Pinbelegung. Es verfügt über drei Proto Shields, die montiert, unmontiert und Arduino mega sind. Diese Platine wird verwendet, um ein Projekt zu erstellen, indem die Teile auf den Versuchsaufbaubereich gelötet werden, oder eine kleine lötfreie Steckplatine wird zum Testen des Stromkreises verwendet. Die Mega Proto-Shield Rev3 (Leiterplatte) verfügt über zusätzliche Anschlüsse für alle Arduino E/A-Stifte und bietet Platz für die Montage von integrierten Durchsteck- und Oberflächenmontageschaltungen. Die Arduino. Org-Shields sind Platinen, die auf die Top-of-Arduino-Leiterplatte gesteckt werden können und ihre Fähigkeiten erweitern. Die verschiedenen Shields folgen der gleichen Philosophie wie das ursprüngliche Toolkit. Diese Arduino Shields sind einfach zu montieren.Eigenschaften und VorteileAnschlüsse für alle E/A-Stifte von Arduino Platz für durchkontaktierte und SMD-ICS Komponenten können auf die Shields gelötet werden 1 Reset-Taste 1 ICSP-Steckverbinder Proto-Bereich mit mehreren THT-Pads, 100 mils RastermaßZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen:  |  | Produktname: | Mega Proto Shield Rev3 (Leiterplatte) | Teilenummer des Prozessors: | A000080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 7697399, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Shields für Arduino, Arduino, A000080, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Shields For Arduino |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 4,04* | € 6,09* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 3,98* | € 6,10* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 4,23* | € 6,12* |  |  |  | Lager 108 | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 4,23* | € 6,31* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,61* | € 6,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|