Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ArcShield™ Flex Termination, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 150nF ±10% / 500V dc, Gehäuse 1808


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7697298
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1808W154KCRACTU
EAN/GTIN:
     5059043253077
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 150nF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = 1808 (4520M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.7 x 2 x 1.6mm
Länge = 4.7mm
Tiefe = 2mm
Höhe = 1.6mm
Serie = ArcShield™ Flex Termination
Betriebstemperatur min. = -55°C

KEMET 0805 Arcshield Flex Serie MLCC
Weitere Informationen:
Kapazität:
150nF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
1808 (4520M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.7 x 2 x 1.6mm
Länge:
4.7mm
Tiefe:
2mm
Höhe:
1.6mm
Serie:
ArcShield™ Flex Termination
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 7697298, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1808W154KCRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 25
ab € 124,37*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 26
ab € 94,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.