Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ArcShield™, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 150nF ±10% / 500V dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7697272
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210V154KCRACTU
EAN/GTIN:
     5059043097657
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 150nF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2.1mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.1mm
Serie = ArcShield™
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kemet 1210 Arcshield Serie MLCC
Weitere Informationen:
Kapazität:
150nF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2.1mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.1mm
Serie:
ArcShield™
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 7697272, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1210V154KCRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 25
ab € 124,37*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 26
ab € 94,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.