Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ArcShield™, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 33nF ±10% / 630V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7697254
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206V333KBRACTU
EAN/GTIN:
     5059043338644
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 630V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.7mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.7mm
Serie = ArcShield™
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kemet 1206 Arcshield Serie MLCC
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
630V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.7mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.7mm
Serie:
ArcShield™
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet keramikkondensator 33nf, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 7697254, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1206V333KBRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 25
ab € 124,58*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 26
ab € 94,50*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 31
ab € 60,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.