Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ArcShield™, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF ±10% / 500V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7697213
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805V103KCRACTU
EAN/GTIN:
     5059043253299
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = ArcShield™
Betriebstemperatur min. = -55°C

KEMET 0805 Arcshield™ MLCC Serie
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
ArcShield™
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 10 nf, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 7697213, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805V103KCRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 25
ab € 124,37*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 26
ab € 94,67*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 30
ab € 50,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.