Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, HiQ-CBR, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 0.3pF ±0.1pF / 250V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7697092
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CBR06C308BAGAC
EAN/GTIN:
     5059043103426
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 0.3pF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±0.1pF
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = HiQ-CBR
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kemet 0603 Serie CBR
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.3pF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±0.1pF
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
HiQ-CBR
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 7697092, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, CBR06C308BAGAC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0884*
€ 0,4082*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 0,84*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,92*
€ 2,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 27,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.