Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
mbed Application Board MCU Evaluierungsplatine
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7694182
Hersteller:
mbed
Herst.-Nr.:
mbed-014.1
EAN/GTIN:
5059045223306
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = Application Board
Technologie = MCU
Das mbed-Modul ist NICHT enthalten, kann aber separat bestellt werden: ; 703-9238 703-9238. mbed-Anwendungsplatine. Die mbed-Anwendungsplatine ist eine kompakte Abzweigplatine, die in etwa so groß ist wie eine durchschnittliche Kreditkarte und für den Einsatz mit dem Mikrocontroller mbed LPC1768 Cortex-M3 konzipiert wurde. Sie verfügt über eine Reihe von Standard-Kommunikationsanschlüssen und diverse integrierte Peripheriegeräte und eignet sich somit ideal für Ausbildung und Entwicklung in Laborumgebungen. Weitere Informationen sowie Testprogramme und Beispielcode finden Sie auf der Website: http://mbed.org/cookbook/mbed-application-board. Was bedeutet On-Board? Mit LPC1768-mbed-Modul kompatible zweireihige Stiftleiste LCD mit Hinterleuchtung (128 x 32) 9-V-dc-Netzbuchse (1,3 mm) RJ45-Ethernet-Steckverbinder 2 x 3,5-mm-Audio-Jack (für analogen Ein-/Ausgang) Mini-USB-Steckverbinder für Peripheriegeräte Miniatur-Lautsprecher 2x Potenziometer Beschleunigungsmesser mit 3 Achsen Temperatursensor RGB-LED SPI-Schnittstelle Navigationssteuerung über 5-poligen Daumen-Joystick Mit XBee Zig Bee-Modul oder RN-XV WiFi -Modul kompatible Buchsenstiftsockel 2 x Standard-Fernsteuerungsstiftleisten für Servomotoren (Geeignete Motoren: siehe ; 781-3058 781-3058 und ; 781-3046 781-3046 ) USB-A-Steckverbinder für Flash-Laufwerke, Bluetooth und GSM-Modem (nur UK)
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Name:
Application Board
Technologie:
MCU
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Entwicklungstools Microcontroller
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board
,
7694182
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
,
Entwicklungstools und Single Board Computer
,
Entwicklungstools Microcontroller
,
mbed
,
mbed0141
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve
,
Development Tools & Single Board Computers
,
Microcontroller Development Tools
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parallax Inc Servomotor, 27 Ncm, 4 → 6 V, 140 mA, B. 55.8mm, T. 19mm, L. 406mm
Parallax
900-00005
€ 21,75*
Zubehör
Parallax Inc Servomotor, 27 Ncm, 4 → 6 V, 50 U/min, B. 55.8mm, T. 19mm, L. 406mm
Parallax
900-00008
€ 25,24*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.