Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT LED Bernstein 2,1 V, 2,1 lm, 30° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom THT LED Bernstein 2,1 V, 2,1 lm, 30° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-7693615
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-EL3B-WXKDV
EAN/GTIN:
     5059041226493
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet bernstein
led bedrahtet
LED Farbe = Bernstein
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 7,4 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 30°
Lichtstrom = 2,1 lm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 590 nm
Linsenfarbe = Klar

LEDs Serie Avago HLMP-Ex1A/1B und HLMP-Ex3A/3B. Die Serien HLMP-Ex1A/1B und HLMP-Ex3A/3B von Avago Technologies sind extrahelle LED-Lampen in 5 mm. Sie bieten eine hohe Leuchtstärke für gute Sichtbarkeit in Sonnenlicht. Die LEDs der Serien HLMP-Ex1A/1B und HLMP-Ex3A/3B LEDs sind zudem überaus zuverlässig. Die AllnGaP-Technologie sorgt für eine extrem stabile Lichtabgabe über lange Zeiträume. Die LEDs der Serien HLMP-Ex1A/1B und HLMP-Ex3A/3B LEDs sind in ungetönten T-1 3/4-Gehäusen untergebracht. Sie bestehen aus einem fortschrittlichen Epoxidharz in optischer Güte und bieten eine hohe Wärme- und Feuchtebeständigkeit. Das Epoxidharz enthält einen Hemmer für UV-A und UV-B, um die Auswirkungen einer langfristigen Bestrahlung mit Sonnenlicht zu reduzieren. Geeignete Anwendungen für die LEDs dieser Produktfamilie umfassen: Verkehrsmanagement, solarbetriebene Schilder und kommerzielle Außenwerbung.. Merkmale der LEDs der Serien HLMP-Ex1A/1B und HLMP-Ex3A/3B: – Betrachtungswinkel HLMP-Ex1A/1B-xxxDV: min. 15° – Betrachtungswinkel HLMP-Ex3A/3B-xxxDV: min. 30° – Hohe Leuchtstärke – Farboptionen Orange und Rot – Gehäuse: mit oder ohne Abstandshalter – Ungetönte Lampen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Bernstein
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
7,4 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
30°
Lichtstrom:
2,1 lm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
590 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 7693615, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HLMPEL3BWXKDV, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.