Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT LED Blau 3,2 V, 15° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom THT LED Blau 3,2 V, 15° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-7693533
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-CB1B-XY0DD
EAN/GTIN:
     5059041224291
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,2 V
Lichtstärke = 9,6 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 15°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 470 nm
Abmessungen = 5 x 8.7mm

LEDs, Serie HLMP-Cx1A/1B/2A/2B/3A/3B, Avago. Die LEDs der Serie HLMP-Cx1A/1B/2A/2B/3A/3B von Avago Technologies sind blaue und grüne 5-mm-LED-Leuchten. Sie sind in T-1 3/4-Gehäusen (5 mm) untergebracht und sind farblos und nicht diffus. Die Farben der HLMP-Cx1A/1B/2A/2B/3A/3B sind hochintensives Blau und Grün. Sie nutzen die effiziente InGaN-Materialtechnologie und verfügen über eine Optik der zweiten Generation. Sie produzieren gut definierte räumliche Stahlungsmuster in spezifischen Kegelwinkeln. Diese Produktfamilie bietet außerdem eine hohe Wärme- und Feuchtebeständigkeit bei Anzeige- und Signalanwendungen im Freien. Das Epoxidharzgehäuse enthält einen UV-Inhibitor zur Reduzierung der Auswirkungen langfristiger Einwirkung direkter Sonneneinstrahlung. Zu den geeigneten Anwendungen für die LEDs HLMP-Cx1A/1B/2A/2B/3A/3B gehören kommerzielle Außenwerbung, Verkehrszeichen und Schilder mit variablen Meldungen.. Merkmale der LEDs HLMP-Cx1A/1B/2A/2B/3A/3B: – Hohe Leuchteffizienz – Ungetönt, nicht diffus – Farben: Blau und Grün – Strahlungswinkel: 15°, 23° und 30°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,2 V
Lichtstärke:
9,6 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
15°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
470 nm
Abmessungen:
5 x 8.7mm
Weitere Suchbegriffe: 7693533, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HLMPCB1BXY0DD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.