Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL Components LED Signalleuchte Weiß, 12V dc, Ø 6.2mm x 16mm, Midget-Sockel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7693012
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     LE-MG-12W
EAN/GTIN:
     5059045390930
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Lampensockel = Midget-Grooved
Durchmesser = 6.2mm
Länge = 16mm
Betrachtungswinkel = 40 °C
Nennstrom = 12mA

LED-Anzeigeleuchten mit Sockel mit Zwergnut T1-3/4, JKL Components. Diese LED-Anzeigeleuchten mit Sockel mit Zwergnut T1-3/4 von JKL Components können als Ersatz für Glühlampen der gleichen Größe und Spannung sowie für neue Anlagen verwendet werden. Sie sind ideal für Bereiche, die verringerte Wartungs- und Energiekosten erfordern wie Kfz, Spiele, Seefahrt und Luftfahrt. Strahlungswinkel: 40° Betriebstemperaturbereich: –30 bis +85 °C Die LED-Leuchte umfasst eine integrierte Diode als Verpolungsschutz und einen Widerstand zur Strombegrenzung
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Lampensockel:
Midget-Grooved
Durchmesser:
6.2mm
Länge:
16mm
Betrachtungswinkel:
40 °C
Nennstrom:
12mA
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte weiß 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 7693012, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, JKL Components, LEMG12W, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.