Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL Components LED Signalleuchte Weiß, 36V dc / 1200mcd, Ø 4.5mm x 30mm, Telefonlampen-Sockel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7692974
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     Z-T55-NW
EAN/GTIN:
     5059045390077
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Nennspannung = 36V dc
Lampentyp = LED
Intensität = 1200mcd
Lampensockel = Telefonlampen
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 4.5mm
Länge = 30mm
Betrachtungswinkel = 60°
Nennstrom = 20A

LED für Telefon-Keilsockel T5.5, 36 V dc, JKL Components. Diese T5.5 Telefon-LEDs mit Keilsockel von JKL Components arbeiten mit 36 V dc. Sie sind gut als Ersatz für Glühlampen der gleichen Größe und Spannung und für neue Anwendungen in Bereichen wie der Kfz-, Spiele-, Seefahrts- und Luftfahrtsbranche geeignet. Nennstrom: 20 mA (max.) Nennspannung: 36 V dc Gesamtlänge: 30 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36V dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
1200mcd
Lampensockel:
Telefonlampen
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
4.5mm
Länge:
30mm
Betrachtungswinkel:
60°
Nennstrom:
20A
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, telefonlampen t5,5 36v, kontrolllampe, kontrolllampen 36v, 7692974, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, JKL Components, ZT55NW, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.