| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7692750 Herst.-Nr.: TP-300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = LED Module Zur Verwendung mit = ATEX-Taschenlampe Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
II 2 GD EEx e ib IIC T4/T6. BAS 02 ATEX 2220X. Zur Einhaltung der Zulassungen dürfen ausschließlich die korrekten Batterien und Glühlampen verwendet werden. T6 Taschenlampen sind nur mit R20 (Zink-Chlorid-RS ; 217-968 217-968 ) Primärzellen gemäß IEC60086 kompatibel T4 Taschenlampe sind R20 (Zink-Chlorid-RS ; 217-968 217-968 ) / LR20 (Alkali-Mangandioxid-RS ; 451-865 451-865 ) Primärzellen gemäß IEC 60086 kompatibel Best.-Nr. ; 769-2750 769-2750 ist das LED-Austauschmodul für Best.-Nr. ; 446-0715 446-0715 , ; 446-1409 446-1409 , ; 446-0737 446-0737 und ; 446-1415 446-1415. T6 und T4 Taschenlampen. CE-Kennzeichnung gemäß ATEX-Richtlinie für den Einsatz in explosiven Atmosphären EN50014, EN50019, EN50020, EN50281-1-1 Apparatenorm Staubexplosionsschutz für Zonen 21 und 22, für Staub mit Zündtemperaturen über 90 °C Lichtquelle T4+ Halogen, T4 Krypton T6 zugelassen für den Einsatz in allen Zone-1- oder Zone-2-Atmosphären, mit optimaler Lichtausbeute in dieser Temperaturklasse Rechtwinklige Ausführung mit integriertem, robustem Thermoplast-Clip für Freihandbedienung Lieferung mit Ersatzglühlampe und Nylonhandschlaufe Weitere Informationen: | | Typ: | LED Module | Zur Verwendung mit: | ATEX-Taschenlampe | Zulassung für Gefahrenbereiche: | ATEX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7692750, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampenzubehör, Wolf Safety, TP300, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torch Accessories |
| | |
| |