Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS EHV Gasentladungsableiter, 2-Elektroden Ableiter, 2kA, 90V, Impuls 700V, +90°C, Oberflächenmontage, 3.5 x 2.8 x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7691842
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X9451T203
EAN/GTIN:
     5059043099279
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Serie = EHV
Suppressor Typ = 2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max. = 2kA
DC Durchschlagspannung = 90V
Impuls-Durchschlagspannung = 700V
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 2.8mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 2.8mm
Länge = 3.5mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

RoHS-konform. Gasgefüllte Miniversion, Serie B88069X SMD. Geeignet für Hauptleitungsverteiler in Telefonzentralen sowie für Endkundengeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
EHV
Suppressor Typ:
2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max.:
2kA
DC Durchschlagspannung:
90V
Impuls-Durchschlagspannung:
700V
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 2.8mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
2.8mm
Länge:
3.5mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, 7691842, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, EPCOS, B88069X9451T203, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.