Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Miniatur Thermoelement-Panel Steckbuchse für Thermoelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Miniatur Thermoelement-Panel Steckbuchse für Thermoelement Typ K
Artikel-Nr.:
     108EL-7691199
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7691199
EAN/GTIN:
     5056112131724
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
Zubehörtyp = Thermoelement-Panel
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ K
Anwendung = Miniatursteckverbinder für Frontplattenmontage
Anschlusstyp = Tafelmontage
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = K
Steckergröße = Miniatur
Montagetyp = Nylonklemme
Fühlerdurchmesser = 4mm
Temperatur max. = 120°C
Erfüllte Normen = ANSI, RoHS-konform

Entsprechend ANSI-Spezifikation farbcodierte RS PRO-Miniatur-Einbaubuchsen für Thermoelemente. Eine entsprechend ANSI-Spezifikation farbcodierte RS PRO-Miniatureinbaubuchse für Thermoelemente. Das Steckverbindergehäuse hat eine angegossene Blende für eine bündige Durchsteckmontage in das Panel. Der Steckverbinder besteht aus einem robusten Thermoplast und ist zur einfachen Identifizierung von Thermoelementen farbcodiert. Die Kontakte sind so ausgelegt, dass sie verpolungssichere Flachstifte aufnehmen können, um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Im Lieferumfang dieser Buchse ist eine Klammer enthalten, der eine schnelle und einfache Befestigung an der Rückseite des Panels ermöglicht. Was ist ein Thermoelement-Steckverbinder?. Diese Thermoelement-Miniatursteckverbinder sind eine einfache und bequeme Methode zur Verbindung Ihrer Komponenten zur Temperaturerfassung. Mit Hilfe dieser Thermoelement-Steckverbinder können Sie eine durchgehende Verbindung von der Messspritze des Temperatursensors bis zum Host-Computer oder Messgerät realisieren. Es ist wichtig, dass alle Komponenten in der Kette aus dem gleichen Thermoelementmaterial bestehen, um jegliche Veränderung oder Verzerrung des Ursprungssignals zu vermeiden. Dafür verfügen die Thermoelement-Steckverbinder über Kontakte, die aus demselben Material wie das angeschlossene Thermoelement oder aus einem kompensierend wirkenden Material bestehen. Der Thermoelementtyp ist deutlich auf dem Steckverbindergehäuse angegeben. Das Gehäuse ist zudem farbcodiert, um eine problemlose Erkennung zu ermöglichen. Die Thermoelement-Drähte werden einfach mit zwei unverlierbaren Schraubklemmen festgeschraubt. Eigenschaften und Vorteile. Kontakte aus echten Thermoelement-Legierungen oder Ausgleichsmaterial für genaue Signalübertragung Farbcodiert für eine komfortable Kennzeichnung Angegossene Blende für mit der Vorderseite des Panels bündigen Einbau Nimmt polarisierte Flachstiftkontakte für eine genaue Verbindung auf Aus robustem glasfaserverstärktem Thermoplast Kann Temperaturen von bis zu 120 °C widerstehen Für Thermoelementkabel mit bis zu 4 mm Durchmesser geeignet Einfacher unverlierbarer Schraubklemmenanschluss für schnelle Montage Polarität und Thermoelementtyp deutlich auf dem Buchsengehäuse angegeben Mitgelieferte Klammer für schnelle und sichere Montage am Panel. Anwendungen. Diese Thermoelement-Miniatursteckverbinder werden in allen Anwendungen verwendet, in denen Thermoelemente installiert, verlängert oder ausgetauscht werden. Durch ihre robuste Bauweise eignen sich diese Thermoelement-Einbau-Anschlussbuchsen für anspruchsvolle Anwendungen zur Temperaturmessung. Zubehör. Aluminium-Blenden sind zur Verwendung mit diesen Einbau-Thermoelementsteckverbindern erhältlich Best.-Nr. ; 397-1674 397-1674 (2-polig) Best.-Nr. ; 397-1703 397-1703 (4-polig) Best.-Nr. ; 236-4132 236-4132 (6-polig) Best.-Nr. ; 397-1719 397-1719 (12-polig) Best.-Nr. ; 762-1156 762-1156 (16-polig) Best.-Nr. ; 762-1165 762-1165 (20-polig) Best.-Nr. ; 762-1168 762-1168 (24-polig)
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Panel
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ K
Anwendung:
Miniatursteckverbinder für Frontplattenmontage
Anschlusstyp:
Tafelmontage
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
K
Steckergröße:
Miniatur
Montagetyp:
Nylonklemme
Fühlerdurchmesser:
4mm
Temperatur max.:
120°C
Erfüllte Normen:
ANSI, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 7691199, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ535RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8048003
€ 34,69*
Zubehör
RS Pro
8471138
€ 47,82*
Zubehör
RS Pro
8471141
€ 38,93*
Zubehör
RS Pro
8471144
€ 47,31*
Zubehör
RS Pro
4559764
€ 2,97*
Zubehör
RS Pro
3630250
€ 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.