Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba THT Optokoppler DC-In / Phototriac-Out, 5-Pin PDIP, Isolation 5000 Vrms


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7690293
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP3061(S,C,F)
EAN/GTIN:
     5059041929769
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototriac
Durchlassspannung max. = 1.3V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 5
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5000 Vrms

Optokoppler, Triacausgang , Toshiba. Eine Reihe von Toshiba-Optokopplern mit Triacausgängen, geeignet für AC-Schaltunganwendungen mit Niedrigstrom und geringer Leistung.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototriac
Durchlassspannung max.:
1.3V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
5
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5000 Vrms
Weitere Suchbegriffe: 7690293, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Toshiba, TLP3061(S,C,F), Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
TC74HC07AF(F)
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.