Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuart Heizplatte, 150 x 150mm, +325°C max. 172 x 248 x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stuart Heizplatte, 150 x 150mm, +325°C max. 172 x 248 x 120mm
Stuart Heizplatte, 150 x 150mm, +325°C max. 172 x 248 x 120mm
Stuart Heizplatte, 150 x 150mm, +325°C max. 172 x 248 x 120mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7689669
Hersteller:
     Stuart
Herst.-Nr.:
     04807-52
EAN/GTIN:
     5060641264242
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Großmagnetrührer
Heizplattenmaterial = Aluminium, Siliziumlegierung
Plattengröße = 150 x 150mm
Heizplattentemperatur max. = +325°C
Heizelement-Nennleistung = 700W
Nennleistung = 700W
Stromversorgung = Netzbetrieb
Abmessungen = 172 x 248 x 120mm
Gewicht = 2.2kg
Höhe = 120mm
Länge = 172mm
Breite = 248mm

US150-Wärmeplatte. Heizplatte mit einer oberen Platte aus widerstandsfähiger Aluminium-/Siliziumlegierung für eine ausgezeichnete Wärmeübertragung. Die oberste Platte hat eine dünne Keramikbeschichtung für zusätzliche Chemikalienbeständigkeit. Die Wärmeplatte ist mit einer Mikroprozessorsteuerung ausgestattet. Ein 700-W-Heizelement sorgt für schnelles Aufheizen und sichert eine Temperaturverteilung über die gesamte Oberfläche der Platte. "Heiß"-Blinkwarnleuchte Genaue Temperaturregelung mit LED-Einstellungsskala Kompaktes und raumsparendes Design
Weitere Informationen:
Heizplattenmaterial:
Aluminium, Siliziumlegierung
Plattengröße:
150 x 150mm
Heizplattentemperatur max.:
+325°C
Heizelement-Nennleistung:
700W
Nennleistung:
700W
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Abmessungen:
172 x 248 x 120mm
Gewicht:
2.2kg
Höhe:
120mm
Länge:
172mm
Breite:
248mm
Weitere Suchbegriffe: Heizrührer, Magnetrührer, Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, magnetrührer stuart, heizplatten labor, 7689669, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Heizplatten-Rührer, Stuart, 0480752, Test & Measurement, Lab Equipment, Hot Plate Stirrers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,67*
€ 543,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,20*
€ 535,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,31*
€ 529,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,07*
€ 502,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,80*
€ 448,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.