Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2045 Gasentladungsableiter, 2 Elektroden Gasentladungsrohr, 15kA, 400V, Impuls 1000V, +85°C, Axial, 8 (Dia.) x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7687477
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2045-40-BLF
EAN/GTIN:
     5059043256641
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Serie = 2045
Suppressor Typ = 2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max. = 15kA
DC Durchschlagspannung = 400V
Impuls-Durchschlagspannung = 1000V
Montageart = Axial
Abmessungen = 8 (Dia.) x 6mm
Länge = 6mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Gasentladungsröhre Serie 2045, 15 kA / 5 A. Mittlere Beanspruchung, niedrige Kapazität Anwendungen in der Telekommunikation sowie in der Industrie- und Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Serie:
2045
Suppressor Typ:
2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max.:
15kA
DC Durchschlagspannung:
400V
Impuls-Durchschlagspannung:
1000V
Montageart:
Axial
Abmessungen:
8 (Dia.) x 6mm
Länge:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 7687477, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Bourns, 204540BLF, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.