Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für ISO 7241-1-B, Buchse, Kugelverriegelung, Messing, 3/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für ISO 7241-1-B, Buchse, Kugelverriegelung, Messing, 3/4Zoll
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für ISO 7241-1-B, Buchse, Kugelverriegelung, Messing, 3/4Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-7685835
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7685835
EAN/GTIN:
     5056112131106
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Gewinde = BSP3/4 Buchse
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 3/4Zoll
Material = Messing
Serie = IRBO
Verwendbar mit = ISO 7241-1-B
Typ = Kupplung
Verriegelung Art = Kugelverriegelung
Dichtungsmaterial = FMK
Standardgewinde = BSP
Anschluss-Gender = Buchse
Betriebsdruck max. = 125 bar
Betriebstemperatur max. = +180°C
Betriebstemperatur min. = -15°C

Solange der Hydraulikkreis unter Druck steht, sollte kein Versuch unternommen werden, die Schnellverbindungskupplungen ISO B aus Messing von RS zu trennen oder lösen. Es sollte geeignete Schutzausrüstung getragen werden wie Latex/Neopren-Handschuhe Duomix von RS ( ; 475-738 475-738 ), Augenschutz wie das Gesichtsvisier Bolle Acetate ( ; 740-1407 740-1407 ) oder ähnlich. Schnellverbindungskupplungen ISO B, Messing – RS. Schnellverbindungskupplungen ISO B aus Messing von RS mit VITON ;sup>® ;/sup>-Fluorelastomerdichtungen einschließlich Tellerventil und mechanischen Verriegelungskugeln, geeignet für den Einsatz in Umgebungen von –15 bis +180 °C. Die Schnellverbindungskupplungen ISO B sind vollständig austauschbar mit Produkten der Serie B gemäß ISO 7241-1, wurden entwickelt, um ein Verbinden oder Trennen bei vorhandenem Restdruck zu verhindern, und sind sehr einfach zu verbinden oder trennen durch einfaches Zurückziehen der äußeren Hülse.
Weitere Informationen:
Gewinde:
BSP3/4 Buchse
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
3/4Zoll
Material:
Messing
Serie:
IRBO
Verwendbar mit:
ISO 7241-1-B
Typ:
Kupplung
Verriegelung Art:
Kugelverriegelung
Dichtungsmaterial:
FMK
Standardgewinde:
BSP
Anschluss-Gender:
Buchse
Betriebsdruck max.:
125 bar
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, messing schnellkupplung 3/4", hydraulik kupplung, rs pro hydraulikkupplung, 7685835, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikkupplungen, RS PRO, 804500108, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7685831
ab € 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.