Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für ISO 7241-1-B, Stecker, Kugelverriegelung, Messing, 1/8Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für ISO 7241-1-B, Stecker, Kugelverriegelung, Messing, 1/8Zoll
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für ISO 7241-1-B, Stecker, Kugelverriegelung, Messing, 1/8Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-7685807
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7685807
EAN/GTIN:
     5056112131045
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Gewinde = BSP1/8 Stecker
Kupplungs-Gender = Stecker
Gewindegröße = 1/8Zoll
Material = Messing
Serie = IRBO
Verwendbar mit = ISO 7241-1-B
Typ = Kupplung
Verriegelung Art = Kugelverriegelung
Dichtungsmaterial = FMK
Standardgewinde = BSP
Anschluss-Gender = Nippel
Betriebsdruck max. = 200 bar
Betriebstemperatur max. = +180°C
Betriebstemperatur min. = -15°C

Solange der Hydraulikkreis unter Druck steht, sollte kein Versuch unternommen werden, die Schnellverbindungskupplungen ISO B aus Messing von RS zu trennen oder lösen. Es sollte geeignete Schutzausrüstung getragen werden wie Latex/Neopren-Handschuhe Duomix von RS ( ; 475-738 475-738 ), Augenschutz wie das Gesichtsvisier Bolle Acetate ( ; 740-1407 740-1407 ) oder ähnlich. Schnellverbindungskupplungen ISO B, Messing – RS. Schnellverbindungskupplungen ISO B aus Messing von RS mit VITON ;sup>® ;/sup>-Fluorelastomerdichtungen einschließlich Tellerventil und mechanischen Verriegelungskugeln, geeignet für den Einsatz in Umgebungen von –15 bis +180 °C. Die Schnellverbindungskupplungen ISO B sind vollständig austauschbar mit Produkten der Serie B gemäß ISO 7241-1, wurden entwickelt, um ein Verbinden oder Trennen bei vorhandenem Restdruck zu verhindern, und sind sehr einfach zu verbinden oder trennen durch einfaches Zurückziehen der äußeren Hülse.
Weitere Informationen:
Gewinde:
BSP1/8 Stecker
Kupplungs-Gender:
Stecker
Gewindegröße:
1/8Zoll
Material:
Messing
Serie:
IRBO
Verwendbar mit:
ISO 7241-1-B
Typ:
Kupplung
Verriegelung Art:
Kugelverriegelung
Dichtungsmaterial:
FMK
Standardgewinde:
BSP
Anschluss-Gender:
Nippel
Betriebsdruck max.:
200 bar
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellverschlusskupplung messing g 1/8, hydraulik kupplung, rs pro hydraulikkupplung, 7685807, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikkupplungen, RS PRO, 804500101, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7685816
ab € 35,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.