Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premise Networks PowerCat Euromod II Cat.6a RJ45-Steckverbinder Buchse STP abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7685279
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     MEU-00065-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7685279
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.6a
Abschirmtyp = STP
Ausrichtung = Abgewinkelt
Länge = 50mm
Breite = 25mm
Serie = PowerCat Euromod II

TIA/EIA-568-B.2-10 ISO/IEC 11801 A1.1 FCC Unterteil F 68.5 IEC 603-7. Erfüllt Kategorie 6A bei Installation als komplettes gemäß Cat 6a geschirmtes PowerCat™-System. Geschirmtes RJ45-Modul PowerCat™, Cat 6a, Euromod III. Geschirmtes RJ45-Modul PowerCat™, Cat 6a, Euromod II für die flexible Installation von Datenanschlussdosen. Das RJ45-Modul gemäß Cat 6a PowerCat™ Euromod II verfügt über einen über 360° gemäß Cat 6a geschirmten DataGate™ RJ45-Steckverbinder aus Druckguss mit Klappe, der fremdes Übersprechen unterdrückt, die Einfügungsdämpfung verringert und einen verbesserten Schutz gegen elektromagnetische Störungen bietet. Die federbelastete Klappe des DataGate™ RJ45-Steckverbinders schützt gegen Verschmutzung und dient auch zum Auswerfen schlecht eingesetzter Patchkabel. Der DataGate™-Steckverbinder ist zweifarbig codiert für die Verdrahtungsmuster 568A oder 568B sowie abwärts kompatibel mit geschirmten Cat-6- und Cat-5e-Systemen. Das geschirmte RJ45-Modul PowerCat™ Euromod II gemäß Cat 6a verfügt über eine 25 x 50 mm große, abgewinkelte Frontplatte, die den Biegeradius von Patchkabeln verringert und mit den Wandplatten der Serie Euromod (siehe Best.-Nr. ; 197-968 197-968 (typisch)) kompatibel ist. Die minimale hintere Gehäusetiefe für dieses RJ45-Modul beträgt 44 mm.
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.6a
Abschirmtyp:
STP
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Länge:
50mm
Breite:
25mm
Serie:
PowerCat Euromod II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
MMS-00017-02
ab € 9,02*
Zubehör
Molex
PID-00217
ab € 263,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.