Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premise Networks PowerCat MOD-SNAP III Cat.6a RJ45-Steckverbinder Buchse STP abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7685273
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     MMS-00017-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7685273
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.6a
Abschirmtyp = STP
Ausrichtung = Abgewinkelt
Länge = 37.5mm
Breite = 22mm
Seriennummer = RSMMS-00017-02

TIA/EIA-568-B.2-10 ISO/IEC 11801 A1.1 FCC Unterteil F 68.5 IEC 603-7. Erfüllt Kategorie 6A bei Installation als komplettes gemäß Cat 6a geschirmtes PowerCat™-System. Geschirmtes RJ45-Modul PowerCat™ Cat 6a, abgewinkelt, MOD-SNAP III 568B. Gemäß Cat 6a geschirmtes, abgewinkeltes RJ45-Modul PowerCat™ MOD-SNAP III 568B für den Einsatz in geschirmten Kabelsystemen. Das RJ45-Modul PowerCat™ MOD-SNAP III gemäß Cat 6a ist für die Gehäuse- und Wandplattenmontage geeignet und verfügt über einen über 360° gemäß Cat 6a geschirmten DataGate™ RJ45-Steckverbinder aus Druckguss mit Klappe in einer 37,5 x 22 mm großen abgewinkelten Frontplatte aus weißem Kunststoff. Der RJ45-Steckverbinder DataGate™ gemäß Cat 6a unterdrückt fremdes Übersprechen, verringert die Einfügedämpfung und bietet verbesserten Schutz gegen elektromagnetische Störungen. Die federbelastete Klappe des DataGate™ RJ45-Steckverbinders schützt gegen Verschmutzung und dient auch zum Auswerfen schlecht eingesetzter Patchkabel. Der DataGate™-Steckverbinder ist zweifarbig codiert für die Verdrahtungsmuster 568A oder 568B sowie abwärts kompatibel mit geschirmten Cat-6- und Cat-5e-Systemen. Das RJ45-Modul PowerCat™ MOD-SNAP III gemäß Cat 6a verfügt über eine abgewinkelte Frontplatte, die beim Einsatz in flachen Bodenanschlussdosen den Biegeradius der Patchkabel verringert. Das RJ45-Modul PowerCat™ MOD-SNAP III gemäß Cat 6a kann auch in den Wandplatten der Serie MOD-SNAP™ (siehe Best.-Nr. ; 482-288 482-288 ) verwendet werden. Die minimale hintere Gehäusetiefe für dieses RJ45-Modul beträgt 44 mm.
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.6a
Abschirmtyp:
STP
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Länge:
37.5mm
Breite:
22mm
Seriennummer:
RSMMS-00017-02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
MEU-00065-02
ab € 9,40*
Zubehör
Molex
PID-00217
ab € 263,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.