Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blende Zweifach, 4-fach Auslass Bananenbuchse Buchse, 35 x 25 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Blende Zweifach, 4-fach Auslass Bananenbuchse Buchse, 35 x 25 x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7684242
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7684242
EAN/GTIN:
     5059044254097
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
rs pro bananenbuchse
Größe = Doppelgruppe
Steckverbinder-Anzahl = 4
Steckverbindertyp = Bananenbuchse
Gender = Buchse
Abmessungen = 35 x 25 x 50mm
Höhe = 50mm
Länge = 35mm
Breite = 25mm

Buchsenkupplung für Laborstecker. 2 x Conec2-Rastmodul mit Buchsenkupplung für Laborstecker Kupplung Buchse für Laborstecker auf Buchse für Laborstecker Rastet in Conec2-Anschlussplatten (50 mm) einfach ein. Das Conec2 CLB50-BB ist ein 50-mm-Rastmodul mit Buchsenkupplung für Laborstecker mit 2 Buchsen für Laborstecker auf der Vorderseite und der Rückseite des Moduls.
Weitere Informationen:
Größe:
Doppelgruppe
Steckverbinder-Anzahl:
4
Steckverbindertyp:
Bananenbuchse
Gender:
Buchse
Abmessungen:
35 x 25 x 50mm
Höhe:
50mm
Länge:
35mm
Breite:
25mm
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse, 7684242, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio & Video Blenden, RS PRO, CLB50BB, Connectors, AV Connectors, Audio & Video Faceplates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.