| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7682498 Herst.-Nr.: Loctite 5400 50ml EAN/GTIN: 5060641249942 |
| | |
|
| | |
| Anwendung = Gewindedichtung Farbe = Gelb Betriebstemperatur max. = +150°C Betriebstemperatur min. = -55°C Verpackungseinheit = 50 ml Produktform = Flüssig Handelsname = Loctite 5400 Gebinde Typ = Flasche Aushärtungszeit = 24 h Besondere Merkmale = Anaerob
Loctite GewindesicherungDie Loctite 50-ml-Gewindesicherung wurde zum Sichern und Abdichten von Metallgewinderohren und -fittings entwickelt. Dieses Produkt härtet aus, wenn es in der Abwesenheit von Luft zwischen eng sitzenden Metalloberflächen begrenzt ist, und verhindert ein Lösen und Auslaufen durch Stöße und Vibrationen. Die thixotrope Natur von Loctite 5400 reduziert die Migration von flüssigen Produkten nach dem Auftragen auf das Substrat. Hinweis: Dieses Produkt wird nicht für den Einsatz in reinen Sauerstoff- und/oder sauerstoffreichen Systemen empfohlen und sollte nicht als Dichtmittel für Chlor oder andere stark oxidierende Materialien ausgewählt werden.Eigenschaften und VorteileVerhindert Lösen und Auslaufen Reduziert die Migration von flüssigen Produkten nach der Anwendung Die Aushärtezeit beträgt 24 Stunden Die Viskosität beträgt 5000 → 20000 mPa/s. Chemische Zusammensetzung des Dimethacrylat-Esters Spezifisches Gewicht von 1,08 Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 150 °C.ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Anwendung: | Gewindedichtung | Farbe: | Gelb | Betriebstemperatur max.: | +150°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Verpackungseinheit: | 50 ml | Produktform: | Flüssig | Handelsname: | Loctite 5400 | Gebinde Typ: | Flasche | Aushärtungszeit: | 24 h | Besondere Merkmale: | Anaerob |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, gewindedichtung loctite 50 ml, loctite gewindedichtung, dichtungskleber loctite, 7682498, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Rohrdichtmittel, Loctite, Loctite540050ml, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Pipe Sealants |
| | |
| |