| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7681971 Herst.-Nr.: SONS62.EXXX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gerätetyp = Schwingstab Montagetyp = Chassismontage Gehäusematerial = ABS Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +80°C Strom max. = 20 mA Serie = VEGASON 62
Ultraschall-Niveaufühler VEGASON 61 und 62. Kompakter Ultraschallsensor für durchgehende Niveaumessung. Geeignet für die Messung von Flüssigkeiten und Feststoffen in praktisch allen Branchen, besonders im Wasser- und Abwassersektor. Messwandler für PVDF mit EPDM-Dichtung und integriertem Temperatursensor zur Korrektur der Laufzeit ECHOFOX-Signalverarbeitung mit Fuzzy-Logic Einstellung mit PLICSOM ( ; 468-3514 468-3514 ), tragbarem HART-Gerät oder PC (nicht im Lieferumfang enthalten) Schutzart: IP66/IP67, Kabeleinführung M20 x 1,5, ohne Steckanschluss Messung ist unabhängig von Dichte, Opazität, Leitfähigkeit oder Dielektrizitätskonstante der Flüssigkeit Anzeige-/Programmiergerät PLICSOM und durchsichtige Abdeckung sind separat erhältlich, siehe Best.-Nr.: ; 468-3514 468-3514 , ; 468-3508 468-3508 und ; 493-6868 493-6868 . Zertifikat Nr.: PTB 03 ATEX 2213X Gruppe und Kategorie: II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 Weitere Informationen: | | Gerätetyp: | Schwingstab | Montagetyp: | Chassismontage | Gehäusematerial: | ABS | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Strom max.: | 20 mA | Serie: | VEGASON 62 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor vega, füllstandssensor, 7681971, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Vega, SONS62EXXX, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors |
| | |
| |